Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040225 Litze H05V-K 1 x 1mm² Blau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y797081
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040225
EAN/GTIN:
     4035996005612
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
Verdrahtungsleitung
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040225
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Blau
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-31
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h05 v-k 1x1qmm blau, litze, litze 100m, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,98*
ab € 12,49*
€ 17,65*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 14,91*
€ 20,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 39,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,23*
€ 42,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3023* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,75*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.