Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSY107M025S1A5E11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 25V 10% (Ø x H) 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y794891
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY107M025S1A5E11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
KSY107M025S1A5E11K
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
100 µF
RM:
2.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0603*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,06*
€ 0,07*
2 Tage
2285
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0767*
2 Tage
544
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0416*
€ 0,1802*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.