| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y792822 Herst.-Nr.: VC-11506815 EAN/GTIN: 4064161149622 |
| |
|
| | |
| Kompatibel zu VOLTCRAFT ® Endoskop BS1000T. Sondenleitung hat 3,9 mm Kameradurchmesser. QVGA-Kamera mit 4 integrierten LEDs. Features: Flexibel und 4 integrierte LEDs Robust und langlebig Schutzart IP66 Lieferumfang: Flexible Sonde mit Kamera + Gummikappe + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Schutzart: | IP67 (Sonde) | Gewicht: | 236 g | Sonden-Länge: | 5 m | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Min. Fokusierungsentfernung: | 10 mm | Produkt-Art: | Endoskop-Sonde | Kamera-Auflösung: | 320 x 240 Pixel | Sonden-Ø: | 3.9 mm | Passend für Marke: | Voltcraft | Passend für Modell: | VOLTCRAFT BS-1000T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 446,25* | € 529,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,71* | € 529,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,42* | € 955,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|