| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y790191 Herst.-Nr.: 007140 EAN/GTIN: 4007841007140 |
| |
|
| | |
| Die fortschrittlichste, effizienteste und formschönste Lösung, um Ihren Eingangsbereich mit einer automatisch beleuchteten Hausnummer aufzuwerten. Mit der Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N verleihen Sie Ihrem zu Hause das besondere Etwas: eine automatisch beleuchtete Hausnummer. Unabhängig von jedem Stromanschluss schaltet sich die elegante Leuchte bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Hinzu kommt die eigenständige intelligente Mikroprozessorsteuerung, die in Verbindung mit dem leistungsstarken Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr sorgt. Hier macht sich auch der Vorteil des monokristallinen Glas Solar-Panels geltend: Die Aufladung des Akkus ist auch bei Bewölkung jederzeit gegeben. Unnötig zu erwähnen, dass Qualität von STEINEL auch die Verwendung hochwertiger wetterbeständiger Materialien wie UV-resistentem Kunststoff und Edelstahl beinhaltet. Mit dem spritzwasser-geschützten Gehäuse (IP 44) setzt Ihre Design-Hausnummernbeleuchtung auf lange Sicht einen stilvollen Akzent vor Ihrem Zuhause. Features: Kalt-Weiße LED Mit Dämmerungsfunktion Stromunabhängig beleuchtete Hausnummer Lieferumfang: Solar-Hausnummernleuchte · Hausnummern-Aufkleber · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.03 W | Höhe: | 22.7 cm | Länge: | 24.2 cm | Farbe: | grau | Breite: | 5.1 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | Kunststoff | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Lampen-Besonderheiten: | Mit Dämmerungsfunktion | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | Solar-Hausnummernleuchte | Leuchtfarbe: | Kaltweiß | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Hausnummernleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, Steinel, XSolar LH-N |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,37* | € 77,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,66* | € 77,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 64,45* | € 79,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,46* | € 79,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 71,25* | € 87,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|