Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1300042 Kabeltrommel 22.00m Schwarz Schutzkontakt-Winkelstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y777151
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1300042
EAN/GTIN:
     4016138951837
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Kabelbox wird mit dem Haltebügel und den beiden Schlagankern direkt an die Wand oder Decke geschraubt. Das 22 m lange Kabel wird über den Rückholmechanismus in die Box zurückgezogen. Beim Abrollen können Sie das Kabel bei jeder Umdrehung einrasten lassen. Die Kabelbox ist bis 180° schwenkbar und verfügt über 2 m Anschlusskabel. Das robuste Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Überhitzungsschutz.
Features:
Mit Überhitzungsschutz
Kabellänge 22 m
Mit 2 m Anschlußkabel
Kabelaufrollautomatik
Lieferumfang:
Kabeltrommel + 2x Schlaganker + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nur für den Innenbereich geeignet. Ein Zugseil bei Deckenmontage ist nicht im Lieferumfang vorhanden.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
gelb
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
22.00 m
Schutzart:
IP20
Gewicht:
6.5 kg
Steckdosen:
1
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1000/3000 W
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3000 W
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
mit Federzug
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff, kabelbox, kabeltrommel 22m, Renkforce, Federzugkabeltrommel, Wandkabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,92*
€ 77,27*
1 Tag
210
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 77,28*
€ 3,50*
ab € 69,20*
€ 88,77*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 129,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.