Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202100 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 105 dB Spannung: 24V Sirenent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y773532
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202100
EAN/GTIN:
     4064161148762
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 24v

Features:

105 dB
Sirenenton
24 V
Weitere Informationen:
Höhe:
57.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
44.5 mm
Typ:
TC-9202100
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
24 V
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Tonart:
Sirenenton
Geräusch-Entwicklung:
105 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, piezo signalgeber 105db, TRU COMPONENTS, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,58*
1 Tag
919
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,83*
€ 14,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.