Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-2 UV UV-Lampe, LED Strahler akkubetrieben 400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y772792
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-2 UV
EAN/GTIN:
     4260625441763
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
uv led
Tragbarer UV-Arbeitsscheinwerfer mit stabilem Aluminiumgehäuse und Gummikantenschutz. Zur UV-Härtung von Klebungen, Grundierungen, Spachtelmasse und Lackierarbeiten in KFZWerkstätten und Lackierereien. Ein 5 V USB-Ausgang ermöglicht die Verwendung als Powerbank. Zur Ausstattung gehören eine Ladezustandsanzeige, Überladeschutz, Entladeschutz und automatische Abschaltfunktion.
Features:
Inkl. USB-Ladekabel
Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
160 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
705 g
Leuchtmittel-Typ:
UV-Lampe + LED
Ladezeit:
4 h
Technologie:
Li-Ion
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Als Powerbank verwendbar + Inkl. UV-Licht + klappbar + Ladeanzeige
Kapazität:
5000 mAh
Stromversorgung:
akkubetrieben
Lichtstrom:
400 lm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Lila
Betriebsspannung:
3.6 V Lithiumbatterie
Produkt-Art:
Strahler
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, Akku Handlampe, Handlampe, Arbeitsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 113,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 113,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.