Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 392 1.55V 1 St. 44 mAh Silberoxid SR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y764501
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300781702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 392/384-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.
Features:
Zellgröße: 392/384; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Ersatz für: SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 und 1134S0
Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Gewicht:
0.57 g
Durchmesser:
7.9 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR41W + SR41 + SR736 + V392 + D392 + 247B + K + 280-13 + SB-B1 + RW47 + BS02 + B-SR41H + R
Größe:
392
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
44 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900083095, Energizer, SR41, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,69*
1 Tag
257
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,16*
€ 3,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.