Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2015 Quarz Wecker Schwarz, Silber Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y744261
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2015
EAN/GTIN:
     4009816025494
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Mit diesem digitalen Wecker von TFA haben Sie neben der Uhrzeit auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Blick. Durch die farbige Hintergrundbeleuchtung lässt sich das Display auch im Dunkeln gut ablesen. Das schlichte moderne Design passt sich harmonisch in jedes Umfeld ein.
Optimal in den Tag starten: Mit dem eingebauten Weckalarm starten Sie immer bestens in den Tag.
Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später nochmal wecken lassen.
Warum das Raumklima wichtig für die Gesundheit ist: Schimmelpilze und Milben breiten sich bei hoher Luftfeuchtigkeit erst so richtig aus. Aber auch eine zu trockene Raumluft kann unser Wohlbefinden in verschiedener Hinsicht beeinträchtigen. Studien haben gezeigt, dass eine relative Feuchtigkeit der Raumluft von 40 bis 60% Krankheitserreger und damit Atemwegserkrankungen minimiert. Mit dem Komfortzonen-Indikator können Sie ganz einfach kontrollieren, ob Sie im optimalen Bereich liegen.
Features:
Zur einfachen Kontrolle des Raumklimas
Komfortzonen-Anzeige
Hintergrundbeleuchtung auf Tastendruck
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
78 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
120 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Innentemperatur:
0 bis + 50 °C
Gewicht:
134 g
Luftfeuchte:
20 - 99 %
Ausführung:
Quarz
Alarmzeiten:
1
Anzeige:
digital
Herstellerfarbe:
Silber
Gehäusefarbe:
Schwarz + Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
Innentemperatur + Wochentag
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann funkwecker, aaa batterie, TFA Dostmann, Raumklima
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,11*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 12,13*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,63*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 28,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.