Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-330 Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y743111
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-330
EAN/GTIN:
     4016138958751
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
Das ultrakompakte Einstiegs-Zangenmessgerät vereint ergonomische Technik und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Strommessung und die üblichen Multimeterfunktionen. Durch den Zangensensor es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen. Das VC-330 ist auch ideal für Messungen im Kfz- oder Solarbereich, da eine Funktion zur Gleichstrommessung vorhanden ist.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Stromzange zur unterbrechungsfreien Strommessung
Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Gleich- und Wechselstrommessung. Vorteil dieser Messmethode ist die Zangenfunktion, mit der Strommessungen ohne übliches Abschalten und Auftrennen des Stromkreises durchgeführt werden können. Anlagen-Ausfallzeiten werden so effektiv vermieden.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei solch speziellen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Features:
CAT II 600V, CAT III 300V
Robust und handlich
AC/DC-Strommessung
Multimeterfunktionen
TrueRMS Echteffektivwertmessung
Lieferumfang:
2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
170 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 20 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Frequenzbereich:
45 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.7 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1ma stromzange, VOLTCRAFT, voltkraft, truerms
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,99*
€ 87,27*
1 Tag
1032
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 87,28*
€ 3,50*
ab € 92,67*
€ 115,25*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 135,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.