Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanJit Z-Diode 1N5921B Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 6.8V Leistung (max) P(TOT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y737851
Hersteller:
     Panjit
Herst.-Nr.:
     1N5921B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
PAN
Typ:
1N5921B
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
PanJit
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
55.1 mA
Rest-Sperrstrom:
5 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
5.2 V
Zener-Spannung U(Z):
6.8 V
Z.-Spg. max.:
7.14 V
Z.-Spg. min.:
6.46 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
3 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, diode do-41, PanJit, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,195*
6 Tage
44
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 108,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.