Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite SB-1050 19 Zoll Stromverteiler 6fach 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y73720
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     SB-1050
EAN/GTIN:
     4026397304480
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Praktischer 32 A Stromverteiler im 48,3 cm (19")-Gehäuse. Besonders geeignet zum Einbau in 48,3 cm (19")-Verstärkerracks.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
483 mm
Anzahl CEE Kupplungen 32 A:
1
Besonderheiten:
schaltbar
Eingänge:
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge:
CEE-Kupplung 32 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
6
Höheneinheiten:
2 HE
Mengenangaben:
6fach
Produkt-Art:
19 Zoll Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 4026397521610, Eurolite, Strombox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,46*
€ 216,37*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 216,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 216,38*
€ 3,50*
ab € 187,22*
€ 225,50*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 332,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.