Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3551 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y732561
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603926
EAN/GTIN:
     4016138956832
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät für Messungen in Gewässer, Aquaristik, Fischzucht, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Schwimmbäder
Features:
rH-Messung
Lieferumfang:
Gerät + Batterie + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
26 mm
Breite:
71 mm
Gewicht:
340 g
Messfunktion:
pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur
Anzeige:
LCD
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.0 pH
Schnittstellen:
Seriell
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 298,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 243,91*
€ 298,41*
Frei Haus
ab € 253,21*
€ 305,41*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 494,38*
€ 573,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600744
ab € 89,03*
Sonstiges
Greisinger
600770
ab € 159,71*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,69*
Sonstiges
Greisinger
603927
ab € 155,22*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.