Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann maxE HR20 Mono (D)-Akku NiMH 5000 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y731821
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030922
EAN/GTIN:
     4013674030927
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.
Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit
Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Schnelladefähig
Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Großer Temperatur-Einsatzbereich
Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.
Kein Memory-Effekt
Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.
Features:
Hochstrom- und Schnellladefähig / Vorgeladen
Geringe Selbstentladung / 1000x wiederaufladbar
Langlebig / Kein Memory Effekt / Schwermetallfrei
Lieferumfang:
2x NiMH Akku Mono D 5000 mAh
Hinweise:
Was genau bedeutet maxE?
Die Selbstentladung ist zehnmal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
33 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR20 + LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030
Größe:
Mono (D)
Typ:
maxE HR20
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mono (D)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
5000 mAh
Produkt-Art:
Mono (D)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku d, akku d, ansmann akku d, Ansmann, maxE HR20, 619-9819, Mono Akku
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,875*
€ 7,91*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,74*
€ 8,91*
3 Tage
64
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 7,95*
€ 9,87*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,125*
€ 13,645*
1 Tag
62
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,485*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,645*
€ 16,23755
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,355*
€ 9,94245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,125*
€ 8,47875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.