Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2025 3V 2 St. 140 mAh Lithium CR 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y731461
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020192
EAN/GTIN:
     4013674002887
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Diese Lithium-Knopfzellen werden im Bereich Foto, Taschenrechner, Uhren usw. eingesetzt.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2025 + DL2025 + ECR2025 + KCR2025 + KL2025 + KECR2025 + LM2025 + 5003LC + NA + SB-T14 +
Größe:
CR 2025
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
140 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,49*
1 Tag
292
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,67*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,745*
5 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,50*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.