Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y731071 Herst.-Nr.: 5015548 EAN/GTIN: 4013674005482 |
| | |
|
| | |
| Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren. Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand. Zuverlässig und langes Haltbarkeitsdatum Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Geprüfte Qualität ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Features: Leistungsstarke Alkaline Batterie Ersetzt:1,5V AA / Mignon / LR6 / MN1502 Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher Lieferumfang: 20 Alkaline Red Batterien Mignon AA / LR6 Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3 | Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, ansmann alkaline batterie aa micro 1,5v, aa batterie, aa batterie 1,5v alkaline, Ansmann, LR06 Red-Line, Mignonbatterie, Mignon-Batterien |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,337* | € 4,197* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,30* | € 4,24* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,413* | € 4,283* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,35* | € 4,29* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,10* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|