| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y723332 Herst.-Nr.: E301380800 EAN/GTIN: 7638900424508 |
| |
|
| | |
| Kräftige Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können – jetzt mit noch besserer Leistung und ATEX-Zertifizierung. Mit der Energizer ATEX-Kopflampe erreichen Sie auch unter rauen Bedingungen Ihre Ziele. Die schwenkbare Lampe mit neuester LED-Technologie erreicht bis zu 130 Lumen, die Sie im Modus mit starker Leuchtkraft bis zu 6 Stunden lang gezielt einsetzen können. Diese wasserdichte und staubgeschützte Kopflampe hält wiederholten Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1 Metern stand. Mithilfe von leicht bedienbaren Tasten können Sie zwischen vier Lichtmodi wechseln: stark, schwach, rot für Nachtsicht und grün für Inspektionen. Das einstellbare obere Band lässt sich dank seiner Beschichtung mit verbessertem Halt an der Sicherheitsausrüstung befestigen und das Batteriepack ist für einen ausgewogenen Tragekomfort bei jeglichen Arbeiten an der Rückseite angebracht. Mit einer Reichweite von bis zu 45 Metern bleiben Sie mit dieser Kopflampe immer auf dem richtigen Weg. Die Energizer ATEX-Kopflampe Lampe mit Freihandbetrieb für Hartgesottene und raue Bedingungen Features: Bietet ein helles LED-Licht mit bis zu 130 Lumen Die bruchsichere Linse ist mit einem Streukörper mit Klappfunktion für eine punktuelle oder flächendeckende Beleuchtung versehen Durch die rückwärtig angebrachten Batterien wird das Gewicht gleichmäßig verteilt Betrieben mit 3 Energizer MAX AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Bis zu 130 Lumen und kann im Modus mit starker Leuchtkraft bis zu 6 Stunden lang betrieben werden Staubgeschützt und wasserfest Die bruchsichere Linse ist mit einem Streukörper mit Klappfunktion für eine punktuelle oder flächendeckende Beleuchtung versehen Abnehmbares oberes Band für einen angenehmen, freihändigen Tragekomfort Hält wiederholten Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1 Metern stand Lieferumfang: ATEX Headlight · Knopfband · Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Abm. Hinweis: | Lampe | Länge: | 31 mm | Breite: | 78 mm | Schutzart: | IP67 + IPX7 | Gewicht: | 145 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 130 lm | Leuchtweite (High): | 45 m | Leuchtdauer (High): | 6 h | LEDs: | 1 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Kunststoff | Ex Zone: | 0 + 1 + 2 | Herstellerfarbe: | Orange + Grau | Atex-Nr: | I M1/II 1G Ex ia op is I/IIC T4 Ma/Ga | Lichtstrom Gesamt: | 130 lm | Wasserdicht: | Ja | Temperaturbereich: | -20°C bis 40 °C | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,91* | € 40,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,50* | € 40,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,37* | € 43,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,37* | € 60,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|