Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect ST9LK/V D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 9 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y720781
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ST9LK/V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker

Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
ST9LK/V
Typ:
ST9LK/V
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Lötkelch
Besonderheiten:
mit Durchgangsloch + mit Schirmfiederung
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-40 °C bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, econ connect, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1372
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,52*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PH9
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.