Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect ICFG32 ICF32 IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y719251
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
40.96 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
ICF32
Polzahl:
32
Material:
Thermoplast
RM:
15.24 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
198
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,263*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 26,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.