Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PanJit Schottky-Diode - Gleichrichter MBR245 DO-15 45V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y716691
Hersteller:
     Panjit
Herst.-Nr.:
     MBR245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
PAN
Typ:
MBR245
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
45 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
50 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
I<sub>F</sub>:
2 A
U<sub>F</sub>:
700 mV
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
PanJit
Gehäuse:
DO-15
Durchlassspannung Referenz:
2 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, PanJit, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.