Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Boxenständer 2er-Set inkl. Tasche PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar, Höhenverstellbar 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y71366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521079795
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Boxenhochständerset bestehend aus 2 Alu Boxenhochständern und einer Transporttasche.
Features:
2er Set inkl. Tasche
Höhe verstellbar von 125 - 195 cm
Bis je 25 kg belastbar
Weitere Informationen:
Höhe:
195 cm
Durchmesser:
35 mm
Max. Tragkraft:
25 kg
Besonderheiten:
Ausziehbar + Höhenverstellbar
Höhe (min.):
125 cm
Produkt-Art:
PA-Lautsprecher Stativ Set
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, Alu Boxenständer 2er-Set inkl Tasche, Ständer, Lautsprecherstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 79,49*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,60*
€ 80,17*
6 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 117,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,17*
€ 95,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,06*
€ 91,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,52*
€ 76,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,02*
€ 67,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.