Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA KA1225HA2BMT Axiallüfter 230 V/AC 112.2 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y694421
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     KA1225HA2BMT
EAN/GTIN:
     4064161267760
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der AC-Lüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik ist der Lüfter für verschiedene Anwendungen gut geeignet. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30 (UL94V-0), sowie die Kugellager aus Sonderstahl.
Features:
2 Flachstecker 2,8x0,5mm +1 Erdungsanschluss
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
25 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
KA1225HA2BMT
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
112.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,40*
€ 25,41*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 25,42*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 45,33*
€ 59,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.