| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690131 Herst.-Nr.: 4139206 EAN/GTIN: 4006825410334 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Schnellkupplung ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Die Schnellkupplung verfügt über ein 1/4 Zoll-Innengewinde. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss. Features: Schnellkupplung R1/4" Innengewinde Lieferumfang: 1x Schnellkupplung, R1/4" IG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 93 g | Innengewinde: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 8,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 8,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 10,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 10,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,06* | € 18,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|