Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8119-004.61 LED-Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 5W Schaltleistung (max.) 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y685161
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8119-004.61
EAN/GTIN:
     4011644006644
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
halogen dimmer
dimmer
Geeignet für dimmbare LED-Leutschmittel, HV-Halogenlampen und Glühlampen. Die Betätigung (Ein/Aus/Dimmen) erfolgt über eine Drucktaste.
Features:
mit Soft-Start und Memory-Funktion
Hinweise:
Achtung, Mindestleistung von 3 W beachten!
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
81 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
32 mm
Typ:
8119-004.61
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
100 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: dimmer schwarz, interBär
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,04*
€ 70,54*
4 Tage
11
€ 6,45*
ab € 54,14*
€ 70,56*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 82,69*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 117,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.