Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100A MID-konform: Nein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y681961
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPM-314D
EAN/GTIN:
     4016139004334
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Digitaler Drehstromzähler zur DIN-Schienen-Montage in Unterverteilungen. Der Zähler ermöglicht die direkte Strommessung bis 100 A/Phase.

Der Energiezähler ist für den Einbau in Schaltschränken oder Unterverteilungen mit 35 mm-DIN-Schienenmontage als Innenraumzähler vorgesehen. Der Energiezähler ermöglicht die Anzeige der verbrauchten Wirkenergie in Dreiphasen-4-Leiter-Stromanlagen mit einem Referenzstrom von 10 A (Grenzstrom 100 A). Der Energieverbrauch wird für alle drei Außenleiter kumuliert in Kilowatt pro Stunde (kWh) dargestellt. Eine LED-Anzeige für jeden Außenleiter ermöglicht die Kontrolle einer symmetrischen Belastung
Features:
Bis 100 A Direktmessung
Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie
Mit Rücklaufsperre
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · 2 Klemmenabdeckungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
65 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 Hz
Ausführung:
Für Hutschiene
Netzspannung (min.):
279 V/AC
Netzspannung (max.):
520 V/AC
Einbau-Breite:
70 mm
MID-Zulassung:
Nein
Typ:
DPM-314D
Anzeigebereich:
999999.99 kWh
Anlauf-Strom:
0.04 A
Eigen-Verbrauch:
6 W
Anzeige:
digital
Genauigkeits-Klasse:
1
Laststrom:
100 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230/400 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Genauigkeit:
1 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,34*
€ 70,07*
1 Tag
413
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 70,09*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 111,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.