| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y681321 Herst.-Nr.: 1.04.0075.01000 EAN/GTIN: 4016139001067 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder ermöglichen einen einfachen und schnellen Anschluss an jedes High-Speed-CAN/CAN-FD-Produkt. Die Steckverbinder werden verwendet, wenn ein CAN-Knoten ohne internen Abschluss abgeschlossen werden muss oder wenn kein CAN-Knoten am Ende des CAN-Busses angeschlossen ist. Gemäß ISO 11898-2 müssen High-Speed-CAN-Busse/Systeme an ihren Enden mit Widerständen abgeschlossen werden. Der D-Sub-Abschlussstecker kann auch für CAN FD-Busse verwendet werden. Features: Hohe Qualität und äußerst zuverlässig Konforme Terminierung von CAN gemäß ISO 11898-2 Geeignet für den Einsatz in CAN- und CAN-FD-Bussen Einfache Verwendung zwischen bestehenden Kabelverbindungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | CAN-Abschlusswiderstand (Sub-D9, Buchse) | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0075.01000 | Typ: | Buchse | Schnittstellen: | CAN-Bus + D-SUB9 | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,65* | € 12,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 13,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 13,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,76* | € 25,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,89* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|