Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC20001 BNC/VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y643321
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC20001
EAN/GTIN:
     4043158063929
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Hosiden
Adapter S-VHS
Mehr Flexibilität bei Videokomponenten: Der BNC-VGA-Konverter ist die perfekte Verbindung, wenn Videosignale (BNC Anschluss) in VGA-Signale umgewandelt werden sollen. Er schafft so zusätzliche Flexibilität für den Anschluss der Video-Komponenten (Kameras, Rekorder) an PC-Monitore. Zur Übertragung von Videosignalen im 16:9 Breitbild-Format geeignet.
Features:
Video- (BNC) und S-Video-Signal wird in VGA-Signal konvertiert
Max. Auflösung 1600 x 1200 Pixel
Standbild durch Freeze-Option (nur BNC)
Lieferumfang:
BNC-VGA Konverter · Netzteil · VGA Kabel · S-Video Kabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
105 mm
Betriebsspannung (Details):
5 - 12 V/DC
Produkt-Art:
BNC/VGA Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,13*
€ 85,90*
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 94,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,36*
€ 94,83*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 107,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.