| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y639391 Herst.-Nr.: DO210 EAN/GTIN: 0793950062104 |
| |
|
| | |
| Das Kompaktmessgerät für gelösten Sauerstoff nimmt schnelle Messungen von gelöstem Sauerstoff oder % Sauerstoff sowie Temperatur in Wasser vor. Es verfügt über eine automatische Temperaturkompensation und über einen Temperaturfühler-/ Sensor der in die Sauerstoffsonde eingebaut ist. Darüber hinaus verfügt es über einstellbare Höhe- und Salinitätskompensation, Min/Max und Data Hold Funktionen und automatischer Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. Lieferumfang: Komplett mit Sauerstoffsensor mit Membran und 1m Kabel + zwei Ersatz- Ersatzmembranen + Elektrolyt + 9V-Batterie und Aufbewahrungstasche. Weitere Informationen: | | Spannungs-Versorgung (Details): | 1 9V Batterie | Produkt-Art: | Sauerstoff-Messgerät | Messgröße: | Sauerstoff | Kategorie: | Sauerstoff-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät Sauerstoff, Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, dissolved oxygen messgerät, sauerstoff-messgerät extech, 793950062104, Extech, gasmessgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,42* | € 342,57* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 291,90* | € 343,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,91* | € 372,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,46* | € 390,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,06* | € 404,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|