Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85114 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.5W = 51W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y633671
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85114
EAN/GTIN:
     4020856851140
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Features:
Ersatz für 51 W
Hinweise:
Dieses Produkt wäre auf der alten Skala als A++ ( A++-E) eingestuft worden
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
49 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
350 lm
Bemessungs-Leistung:
4.5 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Leistungsfaktor:
0.45
Entspr. Leistung:
51 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
38 °
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
5
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,69*
1
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85117
ab € 3,29*
Ähnlich
LightMe
LM85115
ab € 2,25*
Ähnlich
LightMe
LM85116
ab € 2,33*
Ähnlich
k.A.
LM85113
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.