Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1384363 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m H07RN-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612821
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1384363
EAN/GTIN:
     4016138999204
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
renkforce verlängerungskabel 16 a s...
Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit unverlierbarem Schutzklappdeckel.
Features:
Spritzwassergeschützt
Mit Schutzklappdeckel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Renkforce, Verlängerungskabel 10 m schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 18,03*
1 Tag
1734
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,36*
€ 39,76*
€ 3,50*
ab € 38,65*
€ 51,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.