| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y608371 Herst.-Nr.: 88980160 EAN/GTIN: 4016139005119 |
| |
|
| | |
| Verwendbar für die gesamte Baureihe: em4 remote, em4 alert 2G und 3G Kompatibel mit WLAN, Bluetooth, UMTS und GSM Kompakt, Anbringung im Innenraum, Magnet- oder Klebebefestigung mit 3-m-Kabel zur Montage außerhalb des Schaltschranks Weitere Informationen: | | Höhe: | 72 mm | Breite: | 32 mm | Herst.-Teilenr.: | 88980160 | Typ: | EM4 Antenne | Montageart (Details): | Magnetisch; Klebebefestigung | Produkt-Art: | SPS-GSM Modul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,45* | € 41,02* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 29,42* | € 41,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,28* | € 41,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,95* | € 44,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,85* | € 50,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|