Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1033-15MBNSISS D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y600401
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1033-15MBNSISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
d sub stecker
sub d stecker
d sub buchse

Features:
D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
DS1033-15MBNSISS
Typ:
DS1033-15MBNSISS
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Löten
Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Kontaktoberfläche:
Selektiv Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,57*
1 Tag
4431
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 13,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.