Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 1060 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y588881
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992242
EAN/GTIN:
     3831063423850
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
spannungsprüfer metrel
Der zweipoligen Spannungsprüfer wurde gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind. Der MD 1060 bietet Spannungsmessung, Durchgangsprüfung, einpolige Phasenprüfung sowie eine Drehfeldprüfung.
Features:
LED Anzeige
1 bis 690 V AC/DC
Durchgangsprüfung mit optischem und akustischem Signal
Einpolige Phasenprüfung für Spannungen von 100 bis 690 V/AC
Drehfeldprüfung
Integrierte LED Messstellenbeleuchtung
Aufsteckbare 4 mm Prüfadapter zur zuverlässigen Kontaktierung von Steckdosenkontakten
Polaritätsprüfung
Lieferumfang:
Aufsteckkappen · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
240 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
200 g
Typ:
MD 1060
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Metrel, MD 1060, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,59*
€ 84,79*
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 84,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 85,09*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,16*
€ 143,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.