Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81mm 15EDGKR-3.81-02P-14-00AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y542451
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGKR-3.81-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.10 mm
Länge:
17.90 mm
Farbe:
grün
Breite:
8.41 mm
Passend für (Details):
15EDGK-3.81-02P-14-00AH
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
15EDGKR-3.81-02P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme + Stecker
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Degson, steckbar, Schraubklemmen, Steckklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,03*
2 Tage
197
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 21,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.