Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC35-01P-12-00AH-1 Durchgangsklemme 15.2mm Schrauben Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y541901
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC35-01P-12-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme blau
durchgangsklemme
degson durchgangsklemme

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
62.00 mm
Farbe:
blau
Länge:
50.00 mm
Breite:
15.20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35/7,5 + NS 35/15 und NS 32
Nennspannung:
1000
Gewicht:
54.50 g
Herst.-Teilenr.:
PC35-01P-12-00AH
Nennstrom:
125 A
Bem.-Stoßspg.:
8 kV
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
1
Anschluss:
Schrauben
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
0
AWG min.:
18
Klemmenbreite:
15.2 mm
Abisolierlänge (max.):
16 mm
Abisolierlänge (min.):
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Degson, PC35-01P-12-00AH, Reihenklemmen, DIN-Rail
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,63*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,64*
7 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,46*
€ 44,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.