Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC6-01P-11-00AH-1 Durchgangsklemme 8.2mm Schrauben Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y541761
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC6-01P-11-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
46.00 mm
Farbe:
grau
Länge:
42.50 mm
Breite:
8.20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35/7,5 + NS 35/15 und NS 32
Nennspannung:
800
Gewicht:
13.80 g
Herst.-Teilenr.:
PC6-01P-11-00AH
Nennstrom:
41 A
Bem.-Stoßspg.:
8 kV
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
1
Anschluss:
Schrauben
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
8
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
8.2 mm
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen 8mm, Degson, PC6-01P-11-00AH, DIN-Rail
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,50*
1 Tag
249
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,81*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,42*
€ 31,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-337
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.