Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 160125008-1 Litze LiFY 1 x 2.50mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52418
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160125008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 2,5 mm² 100m
Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
160125008-1
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
651 x 0,07 mm
Leiteraufbau:
Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160125008, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,31*
2 Tage
104
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,33*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,33*
€ 30,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.