Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50mm 65m 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52393
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht

Lieferumfang:
1 kg Gebinde
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
000115000
Typ:
CU-DR SN
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1.50 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Besonderheiten:
Unisoliert
DIN-Norm:
DIN 40500
Querschnitt:
1 x 1.77 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.77 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht, Kabeltronik, CU-DR SN, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,87*
€ 54,62*
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 54,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 76,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
1 Stück enthält 65 Meter (ab € 0,61339* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.