Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50mm 65m 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52390
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht

Lieferumfang:
1 kg Gebinde
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
100115000
Typ:
CU-DR AG
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1.50 mm
Oberfläche:
Versilbert
Besonderheiten:
Unisoliert
DIN-Norm:
DIN 40500
Querschnitt:
1 x 1.77 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.77 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht, Kabeltronik, CU-DR AG, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,63*
€ 89,02*
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 89,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 110,48*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 84,44*
€ 112,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 66,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.