| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y491241 Herst.-Nr.: 90015 EAN/GTIN: 4037373900152 |
| |
|
| | |
| Dieses Universalgetriebe mit integriertem Motor RF300 zeichnet sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Drehzahlen aus, die bei der Montage frei bestimmt werden können. Je nach Anzahl der eingesetzten Zahnräder (bis 6 Stück) kann die Drehzahl den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Ob langsam drehende Windmühle oder schnell und kräftig drehender Fahrzeugantrieb – mit dem Universalgetriebe G243 werden alle Modelle möglich. Folgende Untersetzungen sind einstellbar: 9:1/27:1/81:1/243:1. Von ganz langsamen 2.5 U/m bis hin zu 720 U/m, mit diesem Getriebe sind wirklich alle Drehzahlen möglich! Dank des großen Spannungsbereichs des mitgelieferten Motors (0,3 - 6,0 V), kann die Einheit per Batterie, Solarzelle oder einem Netzteil betrieben werden. Die Befestigungsbohrungen liegen im 30 mm Raster zueinander und können bei Bedarf mit M3 Schrauben und Muttern befestigt werden. Die Abmessungen der Einheit betragen 36 x 38 x 26 mm, die Kabellänge 12 cm. Die Abtriebsachse hat einen Durchmesser von 2 mm. Lieferumfang: 6 x Doppelzahnrad M0.5, 8Z/24Z · 1 x Motor SOL300CAS, Spannungsbereich 0,3 - 6 V · 1 x Achse 2 x 40 mm · 2 x Getriebegehäusehälften · 1 x Zahnradabstandlehre aus Holz · 1 x Anleitung. Weitere Informationen: | | Altersklasse: | ab 14 Jahre | Produkt-Art: | Universalgetriebe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 7,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 7,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,71* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|