| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y458841 Herst.-Nr.: 2724500 EAN/GTIN: 0095969364362 |
| |
|
| | |
| Für freihändige Temperaturmessungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen. Verwendung mehrerer Messfühler, die am Messort befestigt werden und dort verbleiben, für Inspektionen und Instandhaltung. Einsatz mit allen Temperaturmessgeräten mit Anschluss für Thermoelement Typ K. Features: Fühler-Typ K -30 bis +105 °C Mini TE-Stecker Für Rohrdurchmesser 38 -140 mm Weitere Informationen: | | Ansprechzeit (Details): | 2 s | Genauigkeit Temperatur: | ±0.1 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +105 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Fühler-Typ: | K | Fühler-Länge: | 495 mm | Anschluss: | Mini TE-Stecker | Produkt-Art: | Rohrfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, fluke thermoelement typ k, tastkopf, fluke tastkopf, 95969364362, Fluke, 80PK-11, 850-7663 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,34* | € 60,31* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,05* | € 60,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,68* | € 62,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,85* | € 63,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,77* | € 64,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|