| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y458491 Herst.-Nr.: 3033042 EAN/GTIN: 0095969416726 |
| |
|
| | |
| Das THWD-3 dient zum Messen von relativer Feuchtigkeit und Temperatur. Die verlängerte Sonde ermöglicht Messungen innerhalb von Kanälen bzw. in schwer zugänglichen Bereichen. Mit den Funktionen REL und MIN/MAX können Messungen in zwei verschiedenen Bereichen durchgeführt und dann verglichen werden. Die große Doppelanzeige und die Datenhaltefunktion (HOLD) machen das Anzeigen und Ablesen von Messergebnissen komfortabel. Beide Modelle verwenden einen kapazitiven Sensor für Luftfeuchtigkeitstemperatur- und Feuchtigkeitsmessungen. Das Modell THWD-3 verfügt über zwei zusätzliche Funktionen zur Anzeige von Taupunkt- und Feuchtkugelmessungen. Features: Feuchtigkeitsmessung Temperaturmessung Messung des Taupunktes Messung der Feucht-Kugel-Temperatur (Wet bulb) Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Temperatur: | 0 - 40 °C | Gewicht: | 180 g | Temperaturbereich: | 0 - +40 °C °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | +40 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 3 % rF | Grund-Genauigkeit ± °C: | 0.8 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) | Stromversorgung: | 9 V Block-Batterie (1x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Temperaturlogger, Thermoelement, Thermoelemente, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, beha-amprobe hygrometer, hygrometer, temperaturlogger -20°c 160°c, 95969416726, Beha Amprobe, THWD-3, feuchtigskeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,10* | € 199,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,08* | € 199,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,21* | € 202,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,25* | € 205,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 177,22* | € 207,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|