Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80PK-18 Kit Rohrfühler -29 bis +149°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458401
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3448859
EAN/GTIN:
     0095969493826
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Set aus zwei Rohranlegefühlern für unterschiedliche Rohrdurchmesser.
Features:
Fühler-Typ K
-29 bis +149 °C
Thermoelement-Stecker
Für Rohrdurchmesser 6,4 mm - 64 mm
Lieferumfang:
1x 80PK-8 + 1x 80PK-10 + Soft-Tasche
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+149 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-29 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
100 cm
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Rohrfühler
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, fluke temperaturfühler, temperaturfühler, 95969493826, Fluke, 80PK-18 Kit, thermofühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,47*
€ 457,66*
Lager 615
Frei Haus
ab € 412,36*
€ 466,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,25*
€ 467,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,66*
€ 467,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 426,83*
€ 470,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,83*
€ 532,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,50*
€ 518,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2747812
ab € 41,42*
Sonstiges
Fluke
2747801
ab € 46,44*
Sonstiges
Fluke
80CJ-M
ab € 30,48*
Sonstiges
Fluke
750422
ab € 40,62*
Sonstiges
Fluke
2098684
ab € 123,66*
Sonstiges
Fluke
2098706
ab € 150,11*
Sonstiges
Fluke
2098714
ab € 169,24*
Sonstiges
Fluke
874610
ab € 277,77*
Sonstiges
Fluke
736736
ab € 179,11*
Sonstiges
Fluke
2098691
ab € 163,94*
Sonstiges
Fluke
2098723
ab € 451,00*
Sonstiges
Fluke
Y454321
ab € 30,22*
Sonstiges
Fluke
80PJ-EXT
ab € 77,91*
Sonstiges
Fluke
2724500
ab € 46,34*
Sonstiges
Fluke
1288229
ab € 83,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.