Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TP88 Prüfspitzen-Set Buchse 2mm CAT I Rot, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454901
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2149102
EAN/GTIN:
     0095969261289
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
• Zum Aufschieben auf 2-mm-Messspitzen
• Getestet bis 60 V DC
Features:
CAT I

BuchsenØ 2 mm
Rot, Schwarz
Lieferumfang:
2 Prüfspitzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
60 V
Buchsen-Ø:
2 mm
Anschluss:
Buchse 2 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop-Tastkopf, Prüfmittelset, Prüfspitze, Tastkopf, messkabel 1m schwarz, tastkopf, multimeter tastköpfe, 95969261289, Fluke, TP88, 493-3285
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 23,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 23,33*
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 24,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 24,42*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.