Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe Schallpegel-Messgerät Datenlogger SM-20A 30 - 130 dB 31.5Hz - 8kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y450811
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3477333
EAN/GTIN:
     0095969499910
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Digitales Schallpegelmessgerät / Funktionen: • Messung des Schalldruckpegels.
Features:
Messung des Schalldruckpegels
Integrierter Datenlogger
Schnittstelle
Lieferumfang:
Schnittstellensoftware · USB-Kabel · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
38 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
233 g
Messfunktion:
Schallpegel
Frequenz (max.):
8 kHz
Anzeige:
LED
Besonderheiten:
Datenlogger
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
30 dB
Auflösung Schall-Pegel:
0.1 dB
Schnittstellen:
USB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, beha amprobe schallpegelmesser, datenlogger, 95969499910, Beha Amprobe, SM-20A, pegelmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,32*
€ 427,05*
Frei Haus
ab € 416,37*
€ 439,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 429,43*
€ 453,12*
€ 5,90*
ab € 430,77*
€ 454,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 411,74*
€ 517,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,83*
€ 606,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.