Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe ACDC-52NAV Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y450441
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3729961
EAN/GTIN:
     0095969556651
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
CAT IV Navigator™ Leistungsmesszange 600 A AC/DC TRMS. Funktionen • Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung • Akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts-und Frequenzmessung • Messung von Wirkleistung
• Messung des Leistungsfaktors cos ϕ
• Messung von Oberwellen (Strom, Spannung bis zur 25.)
• Messung des Oberschwingungsgehaltes (THD)
• Einschaltstrommessung für Motoren
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Echt-Effektivwertmessung AC+DC (TRMS)
Automatische Messstellenbeleuchtung
Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen + Batterie + Tasche + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 - 3999 µF
DC-Innen-Widerstand:
3.5 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
3.5 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 100 kΩ
Messbereich Frequenz:
20 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
50 - 500 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.7 %
Anzeige (Counts):
10000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.10 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 245,74*
€ 282,13*
Frei Haus
ab € 265,88*
€ 296,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,94*
€ 300,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,61*
€ 300,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,65*
€ 306,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,27*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,17*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,40*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,46*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,34*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.