Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80PK-10 Rohrfühler -29 bis +149°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y450361
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3439199
EAN/GTIN:
     0095969493260
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Rohranlegefühlern für unterschiedliche Rohrdurchmesser.
Features:
Fühler-Typ K
-29 bis +149 °C
Mini TE-Stecker
Für Rohrdurchmesser 32 - 64 mm
Weitere Informationen:
Ansprechzeit (Details):
2.5 s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+149 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-29 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Mini TE-Stecker
Produkt-Art:
Rohrfühler
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, fluke thermoelement typ k, temperaturfühler, fluke temperaturfühler, 95969493260, Fluke, 80PK-10, thermofühler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 289,48*
Frei Haus
ab € 256,68*
€ 289,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,06*
€ 295,45*
Frei Haus
ab € 261,99*
€ 296,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,40*
€ 296,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2747812
ab € 41,46*
Sonstiges
Fluke
736736
ab € 176,36*
Sonstiges
Fluke
4401563
ab € 207,62*
Sonstiges
Fluke
80PK-18 KIT
ab € 401,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.