Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mignon (AA)-Akku NiMH HR06 2750 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y448381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1377656
EAN/GTIN:
     4016138994803
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Hochwertige NiMH-Akkus für Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgeräte usw.
Features:
Kapazität 2750 mAh
Ideal für Hochstromverbraucher
Leistungsstark und langlebig
4er-Set
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, conrad aa akku, Conrad energy, HR06, Mignon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 20,79*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 25,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG