Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y407921 Herst.-Nr.: 000083.0000 EAN/GTIN: 4006325717872 |
| |
|
| | |
| Mit der GLORIA primex 5 sind Sie top ausgestattet für die Pflanzenpflege in Ihrem Garten. Das 5 Liter fassende Drucksprühgerät überzeugt mit einer leistungsstarken Pumpe, mit der bis zu 3 bar Betriebsdruck erzeugt und kraftvoll und effektiv ausgebracht werden können. Im Lieferumfang sind sowohl ein Messing-Spritzrohr als auch eine Messing-Verlängerungslanze (50 cm) enthalten. Für die nötige Sicherheit sorgt ein Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil. Dank des integrierten Kompressoranschlusses kann ein automatischer Druckaufbau ohne manuelles Pumpen erzeugt werden. Features: Inkl. Messing-Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m) Mit Kompressoranschluss Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l Maximaler Betriebsdruck 3 bar Stabiler Kunststoffbehälter Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 5 l | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | Kompressoranschluss + Verlängerungsrohr | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Spritzrohr Drucksprühgerät, Sprührohr Druckpumpzerstäuber, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher, gloria haus und garten drucksprüher, Gloria Haus und Garten, primex 5, schädlinge besprühen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,30* | € 51,13* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,60* | € 51,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,22* | € 51,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,03* | € 52,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,04* | € 52,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|