Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0395102 Spitzwinkel 120 x 80mm 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405081
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395102
EAN/GTIN:
     4029713026424
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 120x80 mm 45 grad
spitzwinkel
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Typ:
0395102
Querschnitt:
20 x 5 mm
Schenkel B:
80 mm
Schenkel A:
120 mm
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Material:
Spezialstahl
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,19*
€ 32,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,63*
€ 32,48*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,24*
€ 32,51*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,77*
€ 33,37*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.